Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 24, rot, Folie, ablösbar, Ø 25mm, 105/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043724
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten kroschke
Prüfplakette 24, rot, Folie, ablösbar, Ø 25mm, 105/Heft

Jahresprüfplakette 24, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Heft = 105 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Ronde
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Heft
Format:
Ø 25mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten 25mm, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 105 Stück (ab € 0,26229* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 61,49*
€ 73,17
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 61,04*
€ 72,64
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 58,46*
€ 69,57
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 47,18*
€ 56,14
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 45,71*
€ 54,39
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 33,79*
€ 40,21
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 33,63*
€ 40,02
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 27,54*
€ 32,77
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.