Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 24, rot, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5043924
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5043924
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 24, rot, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 1000/Rolle

Jahresprüfplakette 24, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
rot
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Layout:
Jahreszahl
Form:
Ronde
Material:
ablösbare Folie
Ausführung:
Rolle
Format:
Ø 10mm
Schriftfarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Wartungskennzeichnungen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,17*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,07817* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 291,02*
€ 346,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 284,16*
€ 338,15
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 212,01*
€ 252,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 199,36*
€ 237,24
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 129,01*
€ 153,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 90,49*
€ 107,68
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 78,17*
€ 93,02
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043925
ab € 78,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043926
ab € 78,05*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043927
ab € 77,74*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5043928
ab € 78,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.