Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Alle Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfplakette 2025, braun, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5044325
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
5044325
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 2025, braun, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen
Jahresprüfplakette 2025, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: braun, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 15mm
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Jahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Prüfetiketten
,
Prüfkennzeichen
,
Pickerl
,
Tüvplaketten
,
Wartungskennzeichnungen
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,55*
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 360 Stück
€ 0,44334*
€ 0,52757
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,43334*
€ 0,51567
pro Stück
ab 660 Stück
€ 0,34667*
€ 0,41254
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 0,26934*
€ 0,32051
pro Stück
ab 1560 Stück
€ 0,22867*
€ 0,27212
pro Stück
ab 180000 Stück
€ 0,18867*
€ 0,22452
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Prüfplakette 2024, rot, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen
Kroschke
5044324
€ 0,55*
Sonstiges
Prüfplakette 2026, gelb, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen
Kroschke
5044326
€ 0,55*
Sonstiges
Prüfplakette 2027, orange, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen
Kroschke
5044327
€ 0,55*
Sonstiges
Prüfplakette 2028, violett, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen
Kroschke
5044328
€ 0,55*
Sonstiges
Prüfplakette 2029, grün, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 60/Bogen
Kroschke
5044329
€ 0,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.