Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2026, gelb, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 1000/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5045126
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5045126
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette 2026, gelb, Folie, ablösbar, Ø 15mm, 1000/Rolle

Jahresprüfplakette 2026, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Rolle = 1000 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 15mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Sicherheitskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,08596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 312,51*
€ 371,89
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 306,44*
€ 364,66
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 232,16*
€ 276,27
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 216,22*
€ 257,30
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 140,28*
€ 166,93
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,45*
€ 117,16
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 85,96*
€ 102,29
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,32*
Zubehör
Kroschke
28431
ab € 64,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.