Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 24, rot, ökologische Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5045524
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5045524
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 24, rot, ökologische Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen

Jahresprüfplakette 24, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: ökologische Folie, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
PVC-Folie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: Nachhaltigkeit, Prüfplakette, Umwelt, Wartungskennzeichnungen, Umweltfreundlich, Wartungsplakette, nachhaltige Kennzeichnung, umweltfreundliche Kennzeichnung, ökologisch, ökologische Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,26223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 15,49*
€ 18,43
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,96*
€ 14,23
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 7,16*
€ 8,52
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045525
ab € 4,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045526
ab € 4,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045527
ab € 4,72*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045528
ab € 4,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.