Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 24, rot, Graspapier, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5045624
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5045624
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 24, rot, Graspapier, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen

Jahresprüfplakette 24, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: ökologisches Graspapier, selbstklebend, Grundmaterial kompostierbar, temperaturbeständig von -20 bis +80°C, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Weitere Suchbegriffe: Nachhaltigkeit, Prüfplakette, Umwelt, Wartungskennzeichnungen, Umweltfreundlich, Wartungsplakette, nachhaltige Kennzeichnung, umweltfreundliche Kennzeichnung, ökologisch, ökologische Kennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 14,92*
€ 17,75
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 13,06*
€ 15,54
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,47*
€ 13,65
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 6,95*
€ 8,27
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045625
ab € 4,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045626
ab € 4,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045627
ab € 4,47*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5045628
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.