Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 27, orange, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 500/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5047127
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5047127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Jahresprüfplakette 27, orange, Dokumentenfolie, Ø 30mm, 500/Rolle

Jahresprüfplakette 27, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, kratz- und wischfest, Durchmesser: 30 mm, 1 Rolle = 500 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Wartungskennzeichen, Prüfetiketten, Prüfkennzeichen, Prüfaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,11624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 217,73*
€ 259,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 212,93*
€ 253,39
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 161,45*
€ 192,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 155,72*
€ 185,31
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 101,24*
€ 120,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 69,72*
€ 82,97
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 58,12*
€ 69,16
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5047124
ab € 58,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5047125
ab € 58,08*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5047126
ab € 58,19*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5047128
ab € 58,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.