Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Ø 10mm, 128/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5048125
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5048125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Jahresprüfplakette 2025, braun, Dokumentenfolie, Ø 10mm, 128/Bogen

Jahresprüfplakette 2025, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für denInneneinsatz, Farbe: braun, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, kratz- und wischfest, Durchmesser: 10 mm, 1 Bogen = 128 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Wartungskennzeichen, Jahresprüfplakette, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 128 Stück (ab € 0,16954* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 64,01*
€ 76,17
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 63,57*
€ 75,65
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 51,02*
€ 60,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 49,32*
€ 58,69
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 39,52*
€ 47,03
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 38,49*
€ 45,80
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 30,39*
€ 36,16
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,70*
€ 25,82
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048124
ab € 21,62*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048126
ab € 21,73*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048127
ab € 21,75*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048128
ab € 21,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.