Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jahresprüfplakette 2026, gelb, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5048826
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5048826
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Jahresprüfplakette 2026, gelb, Folie, ablösbar, Ø 10mm, 128/Bogen

Jahresprüfplakette 2026, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 10 mm, 1 Bogen = 128 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 10mm
Weitere Suchbegriffe: Aufkleber, Wartungskennzeichen, Plakette, Prüfaufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 128 Stück (ab € 0,16891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 63,79*
€ 75,91
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 63,35*
€ 75,39
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 60,43*
€ 71,91
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 50,83*
€ 60,49
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 49,14*
€ 58,48
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 39,37*
€ 46,85
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 30,27*
€ 36,02
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 25,71*
€ 30,59
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 21,62*
€ 25,73
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048824
ab € 21,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048825
ab € 21,67*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048827
ab € 21,71*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5048828
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.