Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin, 26-31, gelb, Dokumentenfolie, Ø 35mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5049326
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5049326
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin, 26-31, gelb, Dokumentenfolie, Ø 35mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, 26-31, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: gelb, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, kratz- und wischfest, Durchmesser: 35 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Mehrjahresplakette
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 35mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Aufkleber, Mehrjahresplaketten, Wartungskennzeichen, Mehrjahresprüfplakette, Prüfaufkleber, Prüfplakette, Prüftermin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,224* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,74*
€ 9,21
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,05*
€ 8,39
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,65*
€ 7,91
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5049324
ab € 2,24*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5049325
ab € 2,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5049327
ab € 2,23*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5049328
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.