Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Folie, ablösbar, Ø 35mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5049726
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5049726
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 26-31, gelb, Folie, ablösbar, Ø 35mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Nächster Prüftermin, 26-31, für den Innen- und Außeneinsatz Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 35 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 35mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten kroschke, alle prüfplaketten, jahresprüfplakette - nächster prüftermin 35mm, Aufkleber, Jahresplaketten, Wartungskennzeichnungen, Mehrjahresplaketten, Nächster Prüftermin, Prüfplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,69*
€ 9,15
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,87*
€ 6,99
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,03*
€ 5,99
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.