Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
gesetzliche Prüfplaketten
>
Artikel
Prüfpl.gepr.n.DGUV Vorschrift 3 28-33,violett,Dokumentenfolie,Ø15mm,60/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5049928
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5049928
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Prüfplakette geprüft
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfpl.gepr.n.DGUV Vorschrift 3 28-33,violett,Dokumentenfolie,Ø15mm,60/Bogen
Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3 28-33, übertragungssicher, nurdurch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: violett, Material: selbstklebende Dokumentenfolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, kratz- und wischfest, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 60 Stück
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Prüfplaketten BGV
,
gesetzliche Prüfplaketten
,
alle prüfplaketten 15mm
,
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
Aufkleber
,
Mehrjahresplaketten
,
Wartungskennzeichen
,
Prüfetikett
,
Prüfplakette
,
DGUV
,
Prüfaufkleber
,
Mehrjahresprüfplakette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 60 Stück (ab € 0,17934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 32,54*
€ 38,72
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 30,79*
€ 36,64
pro Bogen
ab 6 Bögen
€ 26,43*
€ 31,45
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 20,25*
€ 24,10
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 19,80*
€ 23,56
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Bogen
ab 26 Bögen
€ 13,25*
€ 15,77
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 10,76*
€ 12,80
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Dreieck, schmal, Maultiefe 48mm
Kroschke
28479
ab € 64,26*
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 2mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28431
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen