Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Prüfplakette Nächster Prüftermin
>
Artikel
Prüfpl.gepr.n.DGUV Vorschrift 3 NP,28-33,violett,Folie,ablösbar,Ø 25mm,500/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5051228
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_5051228
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfpl.gepr.n.DGUV Vorschrift 3 NP,28-33,violett,Folie,ablösbar,Ø 25mm,500/Rolle
Mehrjahresprüfplakette geprüft nach DGUV Vorschrift 3, Nächster Prüftermin, 28-33,für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: violett, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 25 mm, 1 Rolle = 500 Stück
... >
Prüfplaketten-, Wartungskennzeichnung
>
Prüfplaketten, Aufkleber, Kalibrierer
>
Mehrjahresplaketten
Weitere Suchbegriffe:
Prüfplakette geprüft
,
BGV Prüfplaketten
,
Prüfplakette BGV
,
Prüfplaketten BGV
,
gesetzliche Prüfplaketten
,
alle prüfplaketten kroschke
,
alle prüfplaketten
,
alle prüfplaketten 25mm
,
Aufkleber
,
Mehrjahresplaketten
,
Wartungskennzeichen
,
Prüfplakette
,
DGUV
,
Jahresprüfplakette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,24*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,10648* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 206,95*
€ 246,27
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 202,21*
€ 240,63
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 149,04*
€ 177,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,36*
€ 171,79
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 95,47*
€ 113,61
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,04*
€ 76,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,24*
€ 63,36
pro Rolle
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Dreieck, breit, Maultiefe 48mm
Kroschke
28485
ab € 64,36*
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Kreis, 3mm, Maultiefe 48mm
Kroschke
28469
ab € 64,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen