Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 20mm, 180/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5052427
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5052427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 20mm, 180/Heft

Jahresprüfplakette 27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Heft = 180 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 20mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfplaketten, Sicherheitskennzeichnung, Wartungskennzeichen, Aufkleber, Prüfetiketten, Tüvplakette, Ronde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 180 Stück (ab € 0,24428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 97,40*
€ 115,91
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 96,73*
€ 115,11
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 92,95*
€ 110,61
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 74,08*
€ 88,16
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 71,19*
€ 84,72
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 52,57*
€ 62,56
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 52,00*
€ 61,88
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 43,97*
€ 52,32
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5052424
ab € 44,07*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5052425
ab € 44,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5052426
ab € 44,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5052428
ab € 43,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.