Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 30mm, 108/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5052527
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5052527
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette 27, orange, Folie, ablösbar, Ø 30mm, 108/Heft

Jahresprüfplakette 27, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Heft = 108 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Wartungsaufkleber, Aufkleber, Prüfetiketten, Tüvplakette, Ronde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 108 Stück (ab € 0,27028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 66,45*
€ 79,08
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 65,92*
€ 78,44
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 63,14*
€ 75,14
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 50,41*
€ 59,99
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 48,80*
€ 58,07
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 35,59*
€ 42,35
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 35,36*
€ 42,08
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,19*
€ 34,74
pro Block
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.