Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette 2026, gelb, Folie, ablösbar, Ø 30mm, 108/Heft


Menge:  Block  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5053026
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5053026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresplaketten
Jahresprüfplaketten
alle prüfplaketten
Prüfplakette 2026, gelb, Folie, ablösbar, Ø 30mm, 108/Heft

Jahresprüfplakette 2026, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb, Material: ablösbare Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Heft = 108 Stück
Weitere Informationen:
Plaketten-Typ:
Jahresplakette
Material:
ablösbare Folie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: Folie, Prüfplakette, Wartungskennzeichen, Prüfkennzeichen, Sicherheitsaufkleber, TÜV-Plakette, ablösbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Blöcke
1 Block enthält 108 Stück (ab € 0,27102* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Block
€ 66,86*
€ 79,56
pro Block
ab 2 Blöcke
€ 66,42*
€ 79,04
pro Block
ab 5 Blöcke
€ 63,79*
€ 75,91
pro Block
ab 6 Blöcke
€ 50,93*
€ 60,61
pro Block
ab 10 Blöcke
€ 49,20*
€ 58,55
pro Block
ab 11 Blöcke
€ 35,88*
€ 42,70
pro Block
ab 20 Blöcke
€ 35,82*
€ 42,63
pro Block
ab 3000 Blöcke
€ 29,27*
€ 34,83
pro Block
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_5053024
ab € 29,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5053025
ab € 29,18*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5053027
ab € 29,40*
Sonstiges
Kroschke
KSI_5053028
ab € 29,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.