Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfpl.Lagereinrichtung,DGUV Info208-061,2027,orange,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/BO


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-5057627
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_5057627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
BGV Prüfplaketten
Prüfplakette BGV
Prüfplaketten BGV
Prüfpl.Lagereinrichtung,DGUV Info208-061,2027,orange,Dokumentenfolie,Ø30mm,18/BO

Jahresprüfplakette Lagereinrichtung geprüft gem. DIN EN 15635, DGUV Information 208-061, 2027, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar, für den Inneneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Dokumentenfolie mit Oberflächenschutz, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Suchbegriffe: gesetzliche Prüfplaketten, alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, alle prüfplaketten kroschke, Prüfaufkleber, Prüfetikett, Prüfplakette, Prüfkennzeichen, Prüfmarke, Prüftermin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 0,20612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,96*
€ 13,04
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,84*
€ 11,71
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Bogen
ab 51 Bögen
€ 7,20*
€ 8,57
pro Bogen
ab 101 Bögen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Bogen
ab 201 Bögen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28485
ab € 64,65*
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.