Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Kettenständer
>
Artikel
K.57 Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,m.Fuß,gelb/schwarz,Kunststoff,900mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-5736
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
5736
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
kettenständer acryl
K.57 Kettenständer-Set Universal Medi,6-tlg.,m.Fuß,gelb/schwarz,Kunststoff,900mm
K.57 Kettenständer-Set Universal Medi, 6-teilig, bestehend aus: 6 Kettenständern, 10m Kunststoffkette, Durchmesser: 6 mm, 10 Verbindungsgliedern, 10 Ersatzgliedern, schwarze Standfüße, Material: Kunststoff, Durchmesser: 300 mm, Gewicht (leer): 250 g, zum Befüllen mit Wasser oder Sand, je Fuß ca. 5 kg Sand, Pfosten-Farbe : gelb / schwarz, Material: Kunststoff, Pfosten-Höhe: 900 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Absperrsystem
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz/gelb
... >
Rammschutz, Absperrpfosten, Ketten
>
Absperrpfosten, Poller, Ketten
>
Kettenständersets
Weitere Suchbegriffe:
kettenständer
,
kettenständer gelb/schwarz
,
Begrenzungen
,
Absperrungen
,
Pfähle
,
Pfahl
,
Absperrpfosten
,
Kettenbarrieren
,
Absperrkette
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,64*
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 245,24*
€ 291,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 241,69*
€ 287,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 230,64*
€ 274,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 223,27*
€ 265,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,64*
€ 234,00
pro Paket
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbotaufsteller 3D-Optik, ..für Unbefugte verboten, Kunststoff, 480x650mm, 300g
Kroschke
KSI_47705
ab € 47,95*
Zubehör
Verbots-Kombischild Zutritt für Unbefugte verboten, Kunststoff, 200x300mm, ASR A1.3, DIN 4844-2/D-P006
Kroschke
KSI_2572
ab € 10,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen