Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Gürteltasche, mit 200-ml Augenspülung, mit Klettverschluss, grün, Nylon, 175x75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-6245
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     6245
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung MDR
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
K.57 Gürteltasche, mit 200-ml Augenspülung, mit Klettverschluss, grün, 175x75mm

K.57 Gürteltasche, mit 200-ml Augenspülung, schnelle Öffnung durch Klettverschluss, Augenspülflasche mit ergonomisch geformten Duschkopf mit Augenstütze, Duschkopf ist zusätzlich mit einer Staubschutzkappe ausgestattet und schützt den Spülaufsatz gegen Verschmutzungen, Farbe: grün, Material Tasche: Nylon Material Flasche: Kunststoff, Inhalt: sterilisierte Spülflüssigkeit (Kochsalzlösung), ungeöffnet ca. 2 Jahre haltbar, Größe: 175 x 75 mm
Weitere Informationen:
Füllmenge:
200ml
Kategorie Erste Hilfe:
Zubehör | Augenspülung
Farbe Erste Hilfe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Gürteltasche Augenspülflasche, gürteltasche augenspülflasche, Schutzausrüstungen, Gürteltaschen, Unfallerstversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_83879
ab € 3,94*
Zubehör
Kroschke
KSI_47404
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.