| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-70166 Herst.-Nr.: KSI_70166 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gefahrgutzettel (Placards) Kl.7B Radioakt.Stoffe II,Folie,seewasserb.,250x250mm
Gefahrgutzettel (Placards) Klasse 7B Radioaktive Stoffe Kategorie II, gemäß IMDG-Code, GGVSEB, ADR, IATA, zur dauerhaften Markierung von Umverpackungen aus Metall oder Kunststoff, Material: seewasserbeständige Folie, gemäß BS5609 Abschnitt 3, selbstklebend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, wasserbeständig bis +23°C Wassertemperatur, Format: 250 x 250 mm Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Gefahrgutkennzeichen | Grundfarbe: | weiß | Material: | Polyesterfolie | Ausführung: | Einzelschild | Schriftfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gefahrgutklasse 7 kroschke, gefahrgut-etiketten radioactive, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Placards, Großzettel, GGBefG, IMDG-Code GGVSEB ADR IATA, Dreieck, gelb, Radioaktiv, Aufkleber, Gefahrgutzettel |
| | |
| |