Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Wandschutzbügel,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø 60mm,250x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7385
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7385
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Wand-Schutzbügel
Wandschutzbügel
K.57 Wandschutzbügel,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,verzinkt,pulverb.,Ø 60mm,250x300mm

K.57 Wandschutzbügel, als Anfahrschutz für Steuergeräte, empfindliche Apparaturen und andere an Wänden montierte Gegenstände, Farbe: gelb/schwarz, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Format: 250 x 300mm, Lieferung inklusive Montageplatten Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Rammschutz, Warnmarkierung, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,36*
€ 152,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7381
ab € 96,35*
Sonstiges
Kroschke
7382
ab € 100,73*
Sonstiges
Kroschke
7386
ab € 108,58*
Sonstiges
Kroschke
7383
ab € 108,91*
Sonstiges
Kroschke
7387
ab € 115,39*
Sonstiges
Kroschke
7384
ab € 116,02*
Sonstiges
Kroschke
7388
ab € 123,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.