Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Rollstop,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlrohr,feuerverzinkt,Ø 76mm,1000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7393
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7393
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Produktinformation
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
rammschutzbalken
K.57 Rollstop,z.Aufdübeln,gelb/schwarz,Stahlrohr,feuerverzinkt,Ø 76mm,1000mm

K.57 Rollstopp, zum Aufdübeln, stabiler Stahlschutz als Abstandhalter bei Ladevorgängen mit Transportwagen oder Hubwagen, gewährt ungehinderten Zugang zu den gesichertenPlätzen, Farbe: gelb mit schwarzen Warnmarkierungen, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet, Wandstärke: 3,2 mm, Durchmesser: 76 mm, Länge: 1000 mm, Lieferung inklusive 2 Bodenplatten mit 4 Bohrungen je 12,5 mm Durchmesser, Lieferung ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Sorte:
Rammschutz
Material:
Stahl
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Weitere Suchbegriffe: Warnmarkierungen, Rollstopper, Stahlschutzbügel, Anfahrschutzbügel, Rammschutzbügel, Anfahrschutz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,73*
€ 156,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7392
ab € 88,40*
Sonstiges
Kroschke
7394
ab € 126,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.