Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb, selbstklebend, 25mm, 18,3m/RO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7485
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7485
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb, selbstklebend, 25mm, 18,3m/RO

K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, gemäß ASR A1.3 und DIN 51130, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für den Innen- und Außeneinsatz, ideal für Treppen und Rampenkanten, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: selbstklebendes Polyvinylchlorid, temperaturbeständig von -20 bis +60°C, Breite: 25 mm, 1 Rolle = 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
25mm
Länge:
18,3m
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 60,14*
€ 71,57
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 59,34*
€ 70,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 53,56*
€ 63,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 45,86*
€ 54,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,18*
€ 52,57
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 37,62*
€ 44,77
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7578
ab € 221,77*
Sonstiges
Kroschke
7495
ab € 74,57*
Sonstiges
Kroschke
7502
ab € 155,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.