Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb,selbstklebend,100mm,18,3m/RO


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7502
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7502
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutsch Bodenmarkierung
Antirutsch Warnmarkierung
Antirutschband Fluchtwegmarkierung
K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, R13, schwarz/gelb,selbstklebend,100mm,18,3m/RO

K.57 Antirutsch-Warnmarkierung, gemäß ASR A1.3 und DIN 51130, Rutschhemmung R13 gemäß ASR A1.5, für den Innen- und Außeneinsatz, ideal für Treppen und Rampenkanten, Farbe: gelb/schwarz schraffiert, Material: selbstklebendes Polyvinylchlorid, temperaturbeständig von -20 bis +60°C, Breite: 100 mm, 1 Rolle = 18,3 m
Weitere Informationen:
Breite:
100mm
Länge:
18,3m
Sorte:
Antirutschbelag
Grundfarbe:
schwarz/gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,44*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 220,54*
€ 262,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 215,24*
€ 256,14
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 192,23*
€ 228,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 170,11*
€ 202,43
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 155,44*
€ 184,97
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
7578
ab € 221,77*
Sonstiges
Kroschke
7485
ab € 37,62*
Sonstiges
Kroschke
7495
ab € 74,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.