Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K.57 Bodenhülse,für Rundrohr-Pfosten mit Ø 60mm,zum Einbetonieren,verzinkt,400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-7716
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     7716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse
K.57 Bodenhülse,für Rundrohr-Pfosten mit Ø 60mm,zum Einbetonieren,verzinkt,400mm

K.57 Bodenhülse, für herausnehmbare Rundrohr-Absperrpfosten mit einem Durchmesser von 60 mm, zum Einbetonieren, Material: verzinkter Stahl, Höhe: 400 mm
Weitere Informationen:
Sorte:
Zubehör
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Bodenverankerungen, Parkplatzsicherungen, Hülsen, Bodenhülse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
7717
ab € 16,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.