Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Regalbeschriftung
>
Ziffern / Buchstaben
>
Selbstklebende Buchstaben
>
Artikel
Selbstklebende Buchstaben H, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-94327
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_94327
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstabenetikett 30mm
Selbstklebende Buchstaben H,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 30mm,5Bogen/VE,10/BOG
Selbstklebende Buchstaben H, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz, wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 30 mm, Format: 17,7x 39 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
einzeln
Schrifthöhe:
30mm
Anzahl:
10
Sorte:
Buchstabe
Grundfarbe:
gelb
Lieferform:
Bogen
Material:
Polyesterfolie
... >
Lager, Verpackung, Qualität
>
Ziffern, Buchstaben
>
Ziffern, Buchstaben
Weitere Suchbegriffe:
buchstaben etiketten
,
buchstabenetikett bogen
,
Schilder
,
Lagerkennzeichnungen
,
Ziffern
,
Buchstaben
,
Lagerplatzkennzeichnung
,
Aufkleber
,
Verpackungskennzeichen
,
Regalschilder
,
Alphabet
,
selbstklebend
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,43*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,29*
€ 26,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,54*
€ 24,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,18*
€ 22,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,43*
€ 18,36
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben A, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94320
ab € 15,42*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben B, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94321
ab € 15,49*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben C, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94322
ab € 15,41*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben D, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94323
ab € 15,39*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben E, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94324
ab € 15,45*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben F, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94325
ab € 15,44*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben G, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94326
ab € 15,49*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben I, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94328
ab € 15,46*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben J, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94329
ab € 15,52*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben K, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94330
ab € 15,46*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben L, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94331
ab € 15,41*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben M, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94332
ab € 15,47*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben N, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94333
ab € 15,43*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben O, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94334
ab € 15,51*
Sonstiges
Selbstklebende Buchstaben P, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 30mm, 5Bogen/VE, 10/BOG
Kroschke
KSI_94335
ab € 15,41*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen