Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebende Ziffer 3, gelb/schwarz, Folie, Schrifthöhe 40mm, 5 Bogen/VE, 10/BOG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-94413
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_94413
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Selbstklebende Ziffer 3,gelb/schwarz,Folie,Schrifthöhe 40mm,5 Bogen/VE,10/BOG

Selbstklebende Ziffer 3, für den Außeneinsatz geeignet, extrem robust und widerstandsfähig, für Lagerplätze, Regale, Kisten, Geräte und Maschinen, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, permanent haftend, abriebfest durch Oberflächenschutz,wasser- und ölbeständig, Schrifthöhe: 40 mm, Format: 23,8 x 52,9 mm, 1 Verpackungseinheit = 5 Bogen, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
0-9
Weitere Suchbegriffe: nummernetiketten, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Aufkleber, Verpackungskennzeichen, Zahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,33*
€ 28,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,86*
€ 28,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,48*
€ 26,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,99*
€ 20,22
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_94410
ab € 16,97*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94411
ab € 16,88*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94412
ab € 16,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94414
ab € 16,93*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94415
ab € 17,03*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94416
ab € 16,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94417
ab € 16,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94418
ab € 17,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_94419
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.