Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GEDORE 106/B-300-N Abzughaken, Größe B 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1123947
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     106/B-300-N
EAN/GTIN:
     4036976113020
Suchbegriffe:
Abzieher-Ersatzhaken
Abzugarm
Abzughaken
Abzugshaken

Produktbeschreibung:

1 Haken inkl. Klemmstücken mit bewährter Schraubverbindung in diversen Längen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Hakenbremse vorhanden:
Nein
Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1:
30 mm
Hakenfußstärke an der Spitze e1:
3,5 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,25 kg
Schnellspannhebel vorhanden:
Nein
Spanntiefe nutzbar b:
300 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: abzughaken gedore, abzughaken, Zubehör/Ersatzteile für Abzieher, Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verlängerung, Bügel, Druckstück-Satz für Abzieher, Ersatzteile für Abzieher, Flansch-Abscheider, Gegenstütze, Gewindeadapter, Hydraulikzylinder / presse, Hydraulikzylinder/-presse, Innenausziehergegenstütze, Klauenzieher, Kopf, Querbalken, Spindel, Spindel hydraulische, Spindeldruckstück, Trennvorrichtung, Verlängerung für Hydraulik-Zylinder, Verlängerung zur Spanntiefenerweiterung, Verlängerungsstück, Ziehhaken, Zubehör Abzieher, Zubehör für Abziehwerkzeug, Ausdrehwerkzeug, Zylinder Punkt
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.