Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 2193 Z/17 Rohr 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1382500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1382500
EAN/GTIN:
     4010886820889
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Umschaltknarre

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
Für den Antrieb der Knarrenköpfe No. 2193 U-3 K und No. 2193 U-3 Z K
GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
590 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
2,175 kg
REACH:
konform
Weitere Suchbegriffe: Umschaltratsche, umschaltknarre gedore, umschaltknarre, Zubehör/Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Betätigungsstange, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmomenttestergehäuse, Einsteckvierkant, Einsteck-Vierkant, Ersatzteile für Drehmomentwerkzeuge, Grundgehäuse für Drehmomenttester, Messinstrumente, Modul, Pilzkopf, Pilzkopf-Vierkant, Ratschenhebel, Vierkant für Drehmomentwerkzeug, Werkzeughalter, Zubehör für Drehmomentwerkzeug, Zubehör für Drehmomentwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,71*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 367,49*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 35,78*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 133,00*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 124,47*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 99,96*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.223,25*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 98,02*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,76*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,57*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,57*
Ähnlich
Gedore
2734680
ab € 39,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.