Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 133 D-150 Dichtungsschaber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1395262
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1395262
EAN/GTIN:
     4010883100045
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
dichtungsschaber

Produktbeschreibung:

Aus Spezialstahl
Mit Holzgriff
Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
150 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht:
0,12 kg
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Schaber, Betonschaber, Dreikanthohlschaber, Dreikant-Hohlschaber, Dreikantschaber, Dreikant-Vollschaber, Flachschaber, Glasschaber, Hartmetallflachschaber, Löffelschaber, Universalschaber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.