Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 132 CLIC Schlauchklemmenzange für CLIC-R Schlauchschellen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1396714
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1396714
EAN/GTIN:
     4010886806586
Suchbegriffe:
Ersatzrädchen Glasschneider
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange

Produktbeschreibung:

Für CLIC-R Blechbandklemmen
Geschliffen, glanzvernickelt, Gewerbe brüniert
Geschmiedete Ausführung für Klemmendurchmesser von 5-30 mm
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
7 Inch | 180 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,247 kg
Oberfläche:
geschliffen, galnzvernickelt, Gewerbe brüniert
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.