Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 245721 Gegenhalter 14-17 mm verstärkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1585509
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1585509
EAN/GTIN:
     4017981245784
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Biegewerkze...
Biegehebel
Ersatzteile für Biegewerkzeug
Gegenhalter

Produktbeschreibung:

Biegeformen No. 245806-245822 werden benötigt
Für metrische Rohre
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,38 kg
REACH:
konform
Rohr-Ø (max.):
17 mm
Rohr-Ø (min.):
14 mm
Rohr-Ø (min./max.):
14-17 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,49*
€ 114,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,31*
€ 94,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.