Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OCHSENKOPF OX 70-0900 Kultursichel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1593927
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     OX 70-0900
EAN/GTIN:
     4010905070905
Suchbegriffe:
Kultursichel
Kleinsense
Sichel
kultursichel

Produktbeschreibung:

Zum Aushauen und Entfernen von kleineren Gewächsen, z. B. Sträucher, Gestrüpp, Kleingeäst
Geschmiedete Ausführung
Mit zusätzlicher Rückenschneide
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
mit Rückenschneide, ohne Stiel, geschmiedet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfgewicht:
900 g
nachschleifbar:
Ja
Netto-Gewicht:
0,9 kg
Profi-Einsatz geeignet:
Nein
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sensensicheln, Steyrische Sicheln
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.