Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE SB 142 10 TL Universalzange 10", 15-fach verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1700111
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     SB 142 10 TL
EAN/GTIN:
     4010886838969
Suchbegriffe:
LWL Abisolierwerkzeug
Universalzange (Handwerkzeug)
lwl abisolierwerkzeug

Produktbeschreibung:

Ausführung nach DIN ISO 8976 Form C
Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz
Feinverstellung per Druckknopf

No. 142 10 = 15-fach verstellbar

Druckknopf-Einhandverstellung mit großer Betätigungsfläche
Schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen
Lange Zangenbacken
Versetzte Greifflächen, selbstklemmend an Muttern und Rohren
GEDORE Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Zähne induktiv gehärtet


Ausführung TL = stahlgrau, mit blau getauchten Antirutsch-Griffen
Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Anzahl Einstellpositionen:
15
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenform:
flache Backen
Backenlänge L3:
39 mm
Gelenkarten:
durchgestecktes Gelenk
Gesamtlänge:
255 mm
Griffausführung:
tauchisoliert
Grifffarbe:
Blau
Härteverfahren:
Induktiv gehärtet
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1:
48 mm
Kopfstärke T1:
7,5 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Norm:
DIN ISO 8976 - Form C
Oberfläche:
stahlgrau
REACH:
konform
Spannweite:
38 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spezialwerkzeug für Kommunikationstechnik, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abisolierwerkzeug für Datentechnik, Anlegewerkzeug, Auflegewerkzeug, Ausziehwerkzeug, Crimp Tool, Crimpwerkzeug, Crimp-Werkzeug für Kompressionsstecker, Crimpzange, Crimpzange für LWL-fibre-optic-Stecker, Dreidornzange, D-Sub Anschlusswerkzeug, D-Sub-Ausziehwerkzeug, D-Sub-Einsetzwerkzeug, Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Einsetzwerkzeug, F-Crimpzange, Handzange, ID-/IDC-Anlegewerkzeug, Kodierwerkzeug, Kommunikationstechnik-Presszange, Kommunikationstechnik-Spezialwerkzeug, Kompressionszange, Kontaktierungswerkzeug, LSA-Plus Anlegewerkzeug, Modular Crimp Tool, Parallelhandzange, Pin Einsetz-/Ausziehwerkzeug, Presswerkzeug, Presszange, Presszange für Kommunikationstechnik, Presszange für Kommunikationstechnik-Steckverbinder, Quetschzange, Schutzstecker-Ziehwerkzeug, Universalwerkzeug, Universalzange, Zange
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.