Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 CTD-20 BIT Steckschlüssel-Sortiment 1/4" in Check-Tool-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1733419
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1733419
EAN/GTIN:
     4010886840337
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz

Produktbeschreibung:

Nur für Werkzeugwagen No. 2004 und Werkbänke No. 1502, 1504, 1505 und 1506 XL geeignet
Für Modelle No. 2005, No. WSL-L7 (workster), No. 2430 und No. 1504 XL zusätzlich Distanzmodul No. 1500 ED-70 S bestellen
Maße: B 475 x T 77 x H 40 mm

Stückliste:

1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm
1/4" Schraubendreherbit No. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm
1/4" Schraubendreherbit No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm
1/4" Schraubendreherbit No. 685 X 5 6 8 mm
1/4" Schraubendreherbit No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
1/4" Schraubendreherbit No. 690 1 2 3
1/4" Schraubendreherbit No. 690 PZD 1 2 3
Miniatur LED-Leuchte No.649
Einsatz-Halter No. 673 6,3
Bit-Halter No. 699
1/4" Bit-Adapter No. 620
Multi-Griff No. 676
Kombihaltewerkzeug No. 639
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Check-Tool-Modul für WORKMO oder L-BOXX 136
Gesamtbreite:
475 mm
Gesamthöhe:
40 mm
Gesamtiefe:
77 mm
Gesamtlänge:
77 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
45
Material:
Schaumstoff
Netto-Gewicht:
0,7 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz gedore, bit satz, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, Steckschlüsselset, Doppelsteckschlüsselsatz, Doppelsteckschlüssel-Satz, Einsteckwerkzeug-Set, Kraft-Steckschlüsselsatz, Massivsteckschlüsselsatz, Massiv-Steckschlüssel-Satz, Nuss, Rätschenkasten, Schlüsselsatz, Schlüssel-Satz, Schraubenschlüsselsatz, Schraubwerkzeugsatz, Steckschlüssel, Steckschlüsselgarnitur, Steckschlüsselkasten, Steck-Schlüssel-Satz, Steckschlüssel-Set, Steckwerkzeug-Set
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,40*
€ 219,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,63*
€ 199,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
1640704
ab € 972,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.