Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE E-100 A 1.1/2 Ersatzmutter 1.1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1737597
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1737597
EAN/GTIN:
     4010886840511
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Zangen und ...
Aufsteck-Tülle
Bolzenabschneider
Druckfeder für Seitenschneider

Produktbeschreibung:

A = Rolle / Ersatzmutter
B = Sicherungsring
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,04 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Druckplatte Aufsatzstück, Ersatzmesser zu Drahtseilschere, Ersatz-Messerkopf für Bolzenschneid..., Ersatz-Messerkopf für Kabelscheren, Ersatz-Messerkopf für Mattenschneid..., Ersatzrädchenbolzen für Rohrabschne..., Ersatzschneidrädchen für Rohrabschn..., Ersatzspitze für Sicherungszange, Ersatzteile für Zangen und Klemmen, Ersatzteilsortiment für Wasserpumpe..., Feder, Kappe, Längenanschlag, Längenanschlag für automatische Abi..., Messer für Steinzieher, Messerkopf, Positionierhilfe für Crimpzangen un..., Rohrabschneider, Rohrschneider, Schneidrad für Rohrabschneider, Selbstklemm-Tülle, Spiralfeder für Wasserpumpenzange, Spitze, Stempel, Testständer, Verstellung, Verstellung für Wasserpumpenzange, Vorschubklinke, Werkzeughalter, Zubehör für Blindnietzangen, Zubehör für Zangen, Zubehör für Zangen und Klemmen, Zugfeder für Kabelschneider, Zugfeder für selbsteinstellende Cri...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.