Produktbeschreibung:
Einsatz:
Kontrollierter Anzug sowie Überprüfung von Anzugswerten
Einsatz in sämtlichen industriellen Fertigungsbereichen
Arbeitsbereiche von 0,8 - 1400 Nm / 7 lbf·in - 100 lbf·ft werden abgedeckt
Ausführung:
Anzeigender Drehmomentschlüssel mit Messuhr und Schleppzeiger
1/4", 3/8", 1/2", 3/4" oder 1" Doppel-Vierkantantrieb mit Kugelsicherung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: Mit integrierter Knarrenfunktion
Für den kontrollierten Schraubenanzug und Drehmomentmessungen
Anzeigegenauigkeit: +/- 4 % Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Mit Mono-Skala
Eingebauter Überlastschutz - mechanischer Stopp bis max. 25 % Überlastung vom max. Wert
Gehäuse aus leichter, robuster Spezial-Aluminium-Konstruktion - silber-grau lackiert
Schwarze, abrutschsichere Gummigriffe
Modelle No. ADS 4 bis No. ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
je nach Modell mit audio-visuellem Signal erhältlich
Lieferumfang:
Uhren-Drehmomentschlüssel
Batterie (nur Modelle mit Option: Signal)
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in robuster, schwarzer Kunststoffbox (No. ADS 4 bis BDS 80), ansonsten in stabiler Kartonage (No. BDS 100 bis EDS)