Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0128-1 Meßuhr, Ø 58 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1810952
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0128-1
EAN/GTIN:
     4046459017202
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messuhr
messuhr 0,01mm
messuhr

Produktbeschreibung:

Ausführung: Messbolzen und Einspannschaft aus nichtrostendem Stahl, Ausführungsmerkmale und Abmessungen nach DIN 878-A.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Außenring-Durchmesser:
58 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Messbereich:
0-10 mm
Skaleneinteilung:
0,01 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Zeigerumdrehung:
1 mm
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: 3D-Taster, Außentaster, Dickenmessgerät, Dickenschnellmesser, Digitales Tiefenmessgerät, Feinanzeiger, Feinzeiger, Fühlhebelmessgerät, Längenmessgerät, Mess- und Prüfwerkzeug, Messwerkzeug, Prüfstift, Prüfwerkzeug, Prüfzylinder, Schnelltaster, Tiefenmessgerät, Tiefenmessuhr, Uhr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0184-022
ab € 126,32*
Ähnlich
Gedore
KL-0280-767 KB
ab € 271,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.