Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE WT 1056 12 Werkzeug-Rucksack SOFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1818252
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     WT 1056 12
EAN/GTIN:
     4010886854709
Suchbegriffe:
Montage-Rucksack
Techniker-Rucksack
Werkzeug-Rucksack
Werkzeugrucksack

Produktbeschreibung:

Soft-Rucksack, extrem leicht und dennoch robust
Aus reißfestem Polyestergewebe
Strapazierfähig und wasserfest
Praktisch angeordnete Taschen im Innen- und Außenbereich
Ideal zum Unterbringen von Werkzeugen, Zubehör und Unterlagen
Robuste Reißverschlüsse
Gepolsterte Schulterhalfter und zusätzlicher Top-Griff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Dynamische Tragkraft:
12 kg
Farbe:
schwarz
Gesamtbreite:
380 mm
Gesamthöhe:
410 mm
Gesamtlänge:
70 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Polyestergewebe
Netto-Gewicht:
1,6 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gedore werkzeug-rucksack, montage rucksack, werkzeugrucksack schwarz, Werkzeugkoffer/-tasche leer, Alukoffer, Aluminiumkoffer, Blechkoffer, Elektrikerkoffer, Gerätekoffer, Gürteltasche, Hartschalenkoffer, Hartschalen-Transportkoffer, Kabelbinderkoffer, Koffer, Koffer für Elektrowerkzeuge, Kofferset, Kunststoffkoffer, Kunststofftragekasten, Leerer Maschinenkoffer, Lehrlingskoffer, Maschinenkoffer, leer, Maschinenkoffer/-tasche, leer, Meisterkoffer, Metallkoffer, Metalltransportkasten, Montagekoffer, Montagetasche, Monteurskoffer, Präsentationskoffer, Rolltasche, Schalenkoffer, Schubladenkoffer, Schutzkoffer, Schutztasche, Servicekoffer, Servicestation, Servicestation (mobil), Servicestation mobil, Stahlblechkoffer, Stahlblech-Werkzeugkoffer, Tasche, Tragekoffer, Tragetasche, Transportkasten, Transportkoffer, Trolley, Umhängetragetasche, Universal-Koffer, Werkzeugkiste, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer/-Schrank/ -tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer, Werkzeugkoffer/-Schrank/-tasche leer/Wand/Einlegeboden, Werkzeugkoffer/-tasche, Werkzeugmaschinenkoffer, Werkzeug-Rolltasche, Werkzeugtasche
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.