Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 910 50 VDE Gummi-Abdecktuch 500x500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626101
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     VDE 910 50
EAN/GTIN:
     4010886857045
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung

Produktbeschreibung:

VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
Stärke: 1,6 mm
Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Gesamtbreite:
500 mm
Gesamthöhe:
1,6 mm
Gesamtlänge:
500 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,43 kg
Norm:
DIN VDE 0680 Teil 1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, abdeckmaterial freileitung, Abdecktuch (Arbeitsschutz), Berührungsschutztuch, Isolierabdecktuch, Schutztuch
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 51,20*
€ 64,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 52,94*
€ 65,55*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 54,53*
€ 67,30*
7 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,53*
€ 67,30*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 54,72*
€ 67,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.