Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE VDE 910 100 VDE Gummi-Abdecktuch 1000x1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     5417B-p626103
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1828207
EAN/GTIN:
     4010886857069
Suchbegriffe:
Abdeckmaterial Freileitung
Abdecktuch für Arbeiten unter Spann...
Abdeckung Freileitung
Freileitungsabdeckung

Produktbeschreibung:

VDE Schutzausrüstung nach VDE 0680 Teil 1
Stärke: 1,6 mm
Gerollte Lagerung beugt Rissbildung vor!
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Ja
Gesamtbreite:
1.000 mm
Gesamthöhe:
1,6 mm
Gesamtlänge:
1.000 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,8 kg
Norm:
DIN VDE 0680 Teil 1
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gummiabdecktuch, Isoliertuch, Lichtbogen Abdecktuch, Störlichtbogen Abdecktuch, VDE Gummiabdecktuch, gummiabdecktuch, Abdecktuch (Arbeitsschutz), Berührungsschutztuch, Isolierabdecktuch, Schutztuch
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 168,40*
€ 193,68*
11 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,74*
€ 194,13*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,55*
€ 194,89*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 172,17*
€ 196,26*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 167,85*
€ 196,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 184,25*
€ 219,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,22*
€ 218,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,62*
€ 214,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.