Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 8353-1 Miniatur Elektronik-Abisolierzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1829092
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1829092
EAN/GTIN:
     4010886855775
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Produktbeschreibung:

Mehrzweckwerkzeug zum Schneiden, Abisolieren, Klemmen
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenlänge L3:
40 mm
Drahtstärke AWG:
30-20
Gelenkarten:
aufgelegtes Gelenk
Gesamtlänge:
175 mm
Griffausführung:
2K
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Leitungsquerschnitt:
0,25-0,81 mm²
Material:
Hochleistungsvergütungsstahl
Netto-Gewicht:
0,102 kg
Oberfläche:
phosphatiert
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
REACH:
konform
Schneidenform:
mit Facette
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange gedore, abisolierzange, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abmantelzange, Automatische Abisolierzange, Kabelstripper, Präzisions-Abisolierer, Schneidzange, Stripzange, Zange
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.