Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE TSN 55 SW Kabel-Drehmomentschlüssel TSN SLIPPER 15-55 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1869884
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1869884
EAN/GTIN:
     0611702890525
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore

Produktbeschreibung:

Speziell für Fernschaltungen, Zählvorgänge, Überwachung und Kontrolle an Produktionslinien und Serienproduktion
Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 15 - 55 Nm
Mit 3/8" Vierkantantrieb
Fest voreinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala
Die Festeinstellung kann im Werk oder eigenhändig auf geeigneten Prüfgeräten vorgenommen werden
Wenn werksseitige Festeinstellung gewünscht ist, bitte bei Bestellung Nm-Wert angeben (Preis auf Anfrage)
Inkl. Einstellwerkzeug, um den festeingestellten Wert zu ändern
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebstyp/Antrieb:
Einfachvierkant Knarre
Antriebsvierkant:
10 mm | 3/8 Inch
Anzugsrichtung:
Rechts
Auslösemechanik:
Rutschkupplung
Drehmoment (max.):
40 lbf·ft | 486 lbf·in | 55 Nm
Drehmoment (min.):
10 lbf·ft | 132 lbf·in | 15 Nm
Drehmomentbereich (min./max.):
10-40 lbf·ft | 15-55 Nm
Einsatzbereich:
Montage, Serienmontage, Fertigung, Qualitätskontrolle
EPA-/ESD-Ausführung:
Nein
Festeinstellung:
Ja
Gesamtlänge:
474 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
1,14 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Industrie
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Aufsteckknarre, Drehmomentprüfgerät, Drehmomentschraubendreher, Drehmomenttester, Drehmomentwerkzeug, Momentschlüssel, Schlüssel, Torsionsschlüssel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,38*
€ 852,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 703,67*
€ 837,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,99*
€ 802,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,22*
€ 788,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,23*
€ 759,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,92*
Ähnlich
Gedore
6235470
ab € 188,77*
Ähnlich
Gedore
2960060
ab € 17,72*
Ähnlich
Gedore
6236950
ab € 44,88*
Ähnlich
Gedore
1556800
ab € 37,89*
Ähnlich
Gedore
6238140
ab € 16,41*
Ähnlich
Gedore
7601960
ab € 85,02*
Ähnlich
Gedore
7602180
ab € 88,15*
Ähnlich
Gedore
7680570
ab € 61,19*
Ähnlich
Gedore
1947699
ab € 696,16*
Ähnlich
Gedore
3124061
ab € 3.049,77*
Ähnlich
Gedore
2795493
ab € 3.475,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.