Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0126-261 Spiegel mit Teleskop, Ø 50 mm, 300 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1875531
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     KL-0126-261
EAN/GTIN:
     4046459016496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel

Produktbeschreibung:

Ermöglicht die Einsicht in versteckte Winkel, Ecken etc.
Die Ausrichtung in jede Position ist möglich (schwenkbar).

passend für:

Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
teleskop
Durchmesser 1:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Länge L:
170 - 300 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: beobachtungsspiegel, Inspektionsspiegel, Prüfspiegel, Spiegel, Suchspiegel, Teleskopspiegel, Teleskop-Suchspiegel, Werkstattspiegel, Werkzeugspiegel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
KL-0126-203
ab € 18,89*
Ähnlich
Gedore
KL-0126-206
ab € 12,63*
Ähnlich
Gedore
KL-0190-12
ab € 36,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.