Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 1500 H 22-55 Werkzeughaken für Zangen 55x20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1879189
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1879189
EAN/GTIN:
     4010886859711
Suchbegriffe:
Kombihalter
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken

Produktbeschreibung:

Passend für Lochbleche mit Vierkantlochung 10 x 38 mm
Verzinkt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
für Vierkantlochung 10 x 38 mm:
Nein
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht:
0,066 kg
Oberfläche:
Verzinkt
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Zangenhalter, Zangenhalter (Lochplatten), zangenhalter gedore, lochplattenhaken, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.