| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1150-1884727 Herst.-Nr.: E-8148 EAN/GTIN: 4010886859186 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: Benutzerfreundlich, einfache Handhabung, Rundumschnitt Präzise Einstellung der Schnitttiefe (Justierrad mit 9 Positionen) Auswechselbare Klinge Sichere, abgerundete, tragbare Form Abisolierkapazität: 2,5 - 11 mm Isolationsdicke: bis zu 1,0 mm Abmessungen: 90,5 x 39,5 x 19 mm Ersatzklinge erhältlich Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1000 V isoliert: | Nein | Ausführung funkenfrei: | Nein | Inhalt (Anzahl Stück): | 1 | Leitungs-/Kabeldurchmesser: | 2,5 - 11 mm² | Netto-Gewicht: | 0,002 kg | REACH: | konform | VDE zertifiziert: | Nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatz-Senker, Senker-Klinge, gedore abisolierwerkzeug, abisolierer, Abisolier-/Abmantelwerkzeug, Abisoliermesser, Abisolierzange, Abmantelzange, Arbeitsmesser, Doppelschneider, Entmanteler, Entmantelungswerkzeug, In-Dosen-Entmanteler, Kabelabisolierwerkzeug, Kabelmesser, Kabelstripper, Klingenmesser, Koax Abisolierwerkzeug, Koax Abisolierwerkzeug 2-stufig, Koax-Abisolierer, Koaxialkabel-Abisolierwerkzeug, Leiter-Auszugswerkzeug, Präzisions-Abisolierer, Strippzange, Vielzweck-Abisoliermesser, Zange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |