Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0192-823 Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1920693
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1920693
EAN/GTIN:
     4046459025733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange

Produktbeschreibung:

Für große Ringe auf Gelenkachsen in Baumaschinen und landwirtschaftlichen Fahrzeugen.

passend für:

Universell passend.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
wechselbare Backen
Ausführung funkenfrei:
Nein
Backenbreite:
3,5 mm
Gesamtlänge:
330 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
9
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
OEM:
951-2947
Öffnungsfeder vorhanden:
Nein
Öffnungsweite Zangenfinger (max.):
75 mm
Öffnungsweite Zangenfinger (min.):
8 mm
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge, Agriculture
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, seegeringzange gedore, sprengringzange, Zange für Sicherungsringe, Außenringsicherungszange, Greifzange, Innenringsicherungszange, Seegerringzange, Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1752669
ab € 86,99*
Ähnlich
Gedore
3410129
ab € 147,14*
Ähnlich
Gedore
1753991
ab € 49,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.