Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 922 9 Mechaniker- und Montagehandschuhe M-Pact M/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-1938746
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     922 9
EAN/GTIN:
     4010886864906
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

Produktbeschreibung:

Für harte Beanspruchung
Optimale Passform erhält das Tastgefühl und größtmögliche Fingerbeweglichkeit
Einstufung nach EN 420/03 in Stufe 5 (Bewertung von 0-5)
Gummierte Verstärkung der Fingerkuppen
Fixierung durch verstellbaren Klettverschluss im Bündchen
Zusätzliche Protektoren als Knöchelschutz
Ergonomische Innenhandverstärkung
Strapazierfähiges Kunstleder und Synthetikmaterial
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Ausführung:
Innenhandverstärkung, Knöchelschutz, gummierte Verstärkung an den Fingerkuppen
Farbe:
schwarz/blau/grau
Handschuhgröße:
M/9
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Isoliert:
Nein
Material:
Kunstleder/Synthetikmaterial
mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Netto-Gewicht:
0,08 kg
Norm:
DIN EN 420
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen mechanische Risiken:
Ja
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, gedore montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, Schutzhandschuh, Antivibrationshandschuh, Arbeitsbekleidung, Arbeitsschutzhandschuh, Baumwollhandschuh, Chemiehandschuh, Chemieschutzhandschuh, Chemikalienschutzhandschuh, Dreifingerhandschuh, Dryboxhandschuh, Einmalhandschuh, Einmalschutzhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektroschutzhandschuh, Fauster, Fäustling, Folienhandschuh, Folienschutzhandschuh, Gummihandschuh, Handschuh, Handschutz, Haushaltshandschuh, Haushaltsschutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Isolierter Handschuh, Kälteschutzhandschuh, Kettenschutzhandschuh, Latexhandschuh, Latexschutzhandschuh, Laugenhandschuh, Laugenschutzhandschuh, Produktschutzhandschuh, Reinraumhandschuh, Säureschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuh, Schutzhandschuh mechanisch, Schutzhandschuh, mechanisch, Schweißer, Schweißerschutzhandschuh, Schweißhandschuh, Spannungsschutzhandschuh, Strahlenhandschuh, Strahlenschutzhandschuh, Stromschutzhandschuh, Vibrationshandschuh, Winterhandschuh, Zweifingerhandschuh
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.