Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Automotive KL-0165-1201 Gabel, Gr. 1, 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEDORE 1946536 KL-0165-1201 Gabel 24mm Abziehwerkzeuge Abzieherkomponenten Abzug
GEDORE 1946536 KL-0165-1201 Gabel 24mm Abziehwerkzeuge Abzieherkomponenten Abzug
Artikel-Nr.:
     C1150-1946536
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1946536
EAN/GTIN:
     4046459021568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzughaken
Abzugshaken
Adapter für Hydraulik-Zylinder-Verl...

Produktbeschreibung:

Im Lieferumfang von z.B. KL-0165-1 enthalten.
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gabelöffnung:
24 mm
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Größe:
1
Inhalt (Anzahl Stück):
1
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
VDE zertifiziert:
Nein
Zielgruppen:
Automotive, Bau- und Nutzfahrzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,28*
€ 107,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.