Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE D 20 L 3/16AF Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang UD-Profil 3/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-1965433
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1965433
EAN/GTIN:
     4010886871249
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Handbetätigt, griffig gerändelt
Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
6,3 mm | 1/4 Inch
Einsatzlänge:
50 mm
Einsatz-Ø 1:
7,6 mm
Einsatz-Ø 2:
12 mm
Einsatztiefe:
6 mm
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht:
0,017 kg
Norm:
DIN 3120 – C 6,3, ISO 1174
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
1.3/16 Inch
Sicherung:
Kugelfangrille
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
9100580
ab € 29,99*
Ähnlich
Gedore
2836114
ab € 168,36*
Ähnlich
Gedore
1932292
ab € 14,09*
Ähnlich
Gedore
1812572
ab € 7,12*
Ähnlich
Gedore
1703749
ab € 28,71*
Ähnlich
Gedore
3031691
ab € 23,71*
Ähnlich
Gedore
8829090
ab € 24,07*
Ähnlich
Gedore
2958007
ab € 94,58*
Ähnlich
Gedore
2306751
ab € 18,45*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,34*
Ähnlich
Gedore
1815652
ab € 103,48*
Ähnlich
Gedore
2190281
ab € 103,65*
Ähnlich
Gedore
3112268
ab € 40,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.